SMC VLAM BESTENDIGE SLANG TRB0806B-100 (RO=100M)

Slang TRB

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:TRB0806B-100
Rubix:A0149167
Fabrikant:00027753
EAN:3618036619188
SMC VLAM BESTENDIGE SLANG TRB0806B-100 (RO=100M)
Technische samenvatting
Binnendiameter6 mm
Buitendiameter8 mm
Kleurzwart
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC VLAM BESTENDIGE SLANG TRB0806B-100 (RO=100M)


2-Laags Slang
•Geschikte buis buitendiameter: Ø 6 tot Ø 12 mm
•Vlamvertragende hars (equivalent aan UL-94 Standard V-0).

Afmeting: 0806 (ODØ8 IDØ6)
Kleur: B (Zwart)
Rol lengte: 100m rol

Sterke punten

Dubbelwandige nylonbuis
Vlamvertragend
Gelijkwaardig aan UL-94 standard V-0
Geschikt voor lucht- en waterleidingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht7824 g
Binnendiameter6 mm
Buitendiameter8 mm
Kleurzwart
Materiaalnylon 11 (binnen);pvc (buiten)
Minimale temperatuur-20 °C
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
385,00 excl. BTW
/ rol
465,85 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden