LEGRIS RECHTE INSTEEKKOPPELING 12MM NIKK 3606 12 00

Legris Schotkoppeling gelijk YF99

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:3606 12 00
Rubix:06015270
Fabrikant:3606 12 00
EAN:0820099277417
LEGRIS RECHTE INSTEEKKOPPELING 12MM NIKK 3606 12 00

Technische samenvatting

Aansluiting 112
Materiaalvernikkeld messing
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : LEGRIS RECHTE INSTEEKKOPPELING 12MM NIKK 3606 12 00


In-lijnkoppeling van 2 buizen met gelijke diameters.
- solide constructie en compact
- externe vormen gemakkelijk te reinigen
- componenten conform de FDA-norm en 1935/2004/EC verordening
- uitstekende weerstand tegen corrosie
- stuksgewijze kwaliteitscontrole en datering om kwaliteit en traceerbaarheid te waarborgen,
- RoHS.
Toepassing: Algemene industrie, vloeistofregeling, industrie, medisch, pneumatiek, pneumatica in fabrieken, transport, procesregeling
Materiaal behuizing: Messing
Materiaal behuizing: Messing, FDA chemisch vernikkeld
Merk: Parker, Legris
Coating: FDA chemisch vernikkeld
Configuratie: Buis naar buis
Aansluiting 1 Afmeting: 12 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: 12 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 Type: Buis
Aansluiting 3 Afmeting: n.v.t.
Aansluiting 3 Type: n.v.t.
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Water, lucht (perslucht), smeermiddelen (vet)
Industrie: Industriële verwerking, voedingsmiddelen en dranken, algemene industrie, transport, gezondheidszorg en biowetenschappen
Maximale werkdruk: 30
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -25
Producttype: Buis-op-buisfitting
Producttype: Push-to-Connect-fittingen
Aantal per doos: 5
Afdichtingsmateriaal: FKM
Vorm: recht
Voldoet aan specificaties: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/EG, UL 94 V-0 (neem contact met ons op), FDA 21 CFR, EC RG: 1935/2004
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,042

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht42 g
Gewicht verpakking227 g
Aansluiting 112
Materiaalvernikkeld messing
Lengte50 mm
Minimale temperatuur-20 °C
Aansluiting 212
Maximumtemperatuur150 °C
60 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode73079980
€ 11,91 excl. BTW
/ stuk
€ 14,41 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden