SMC FITTING KQ2P-09

Onmiddellijke montage

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KQ2P-09
Rubix:05283284
Fabrikant:KQ2P-09
EAN:3618036052879
SMC FITTING KQ2P-09
Technische samenvatting
Aansluiting 15/16 in
Materiaalc3604, pbt, pp
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC FITTING KQ2P-09


SMC lanceert een nieuwe reeks verbeterde fittingen: de serie KQ2. Met meer dan 50 elementen biedt de nieuwe serie KQ2 zeer flexibele oplossingen. Het omvat nu de serie KJ miniatuurfittingen. Het inbrengen en afdichten van een leiding vereist nu tot 30% minder kracht en biedt 20% minder weerstand voor verwijdering, waardoor het koppelen sneller en gemakkelijker verloopt. De nieuwe serie KQ2 wordt ook gekenmerkt door de kleinere afmetingen - tot 23% kleiner in breedte en hoogte - waardoor de fittingen 57% lichter kunnen zijn dan de vorige modellen. Er zijn twee draadmaterialen van messing of messing en nikkel, en twee typen verbindingen beschikbaar voor herhaalde aansluitingen en om vervuiling van de pakking te voorkomen. Bovendien biedt de serie KQ2 verschillende soorten M, R, NPT, UNF en Uni draad, evenals een volledig gamma van diameters van Ø2 mm voor lagesnelheidstoepassingen tot Ø16 mm voor hogesnelheidstoepassingen.

Sterke punten

Snelle montage/demontage.

Toepassingen

Voor vacuüm en perslucht. Ook geschikt voor water.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht1 g
Aansluiting 15/16 in
Materiaalc3604, pbt, pp
Lengte39 mm
Minimale temperatuur-5 °C
Kleurwit
Aansluiting 210 mm
Maximumtemperatuur60 °C
Type vloeistoflucht;water
Buitendiameter buis 2 metrisch10 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
22,70 excl. BTW
/ 10 stuks
27,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen