Referenties
Parker:3168 06 04
Rubix:06011320
Fabrikant:3168 06 04
EAN:0820099243924

Productdetails : LEGRIS PLUG-IN INCREASER 6MMX4MM 3168 06 04X100
Verbinding in lijn van slang voor pneumatiek toepassing van grotere diameter met een andere insteek -en opsteekschroefkoppeling.
- compact,
- solide constructie, esthetisch en onopvallend voor een betere verbinding,
- volledige luchtstroom,
- stuksgewijze kwaliteitscontrole en datering om kwaliteit en traceerbaarheid te waarborgen,
- RoHS en ISO 14743.
- compact,
- solide constructie, esthetisch en onopvallend voor een betere verbinding,
- volledige luchtstroom,
- stuksgewijze kwaliteitscontrole en datering om kwaliteit en traceerbaarheid te waarborgen,
- RoHS en ISO 14743.
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Plug-in fitting
Configuratie: Buis naar buis stang
Aansluiting 1 maat: 6 mm buis O.D.
Aansluiting 1 maat: 6 mm (O.D.)
Aansluiting 1 type: Buis
Aansluiting 2 maat: 4
Aansluiting 2 Afmeting: 4 mm
Aansluiting 2 Type: n.v.t.
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: roestvrij staal
Zeskantmaat: n.v.t.
Zeskanttype: n.v.t.
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Insteekfitting, Insteekfittingen
Productstijl: Insteekfitting
Producttype: Pneumatische insteekfittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Insteekfitting
Vorm: Recht
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,002
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Plug-in fitting
Configuratie: Buis naar buis stang
Aansluiting 1 maat: 6 mm buis O.D.
Aansluiting 1 maat: 6 mm (O.D.)
Aansluiting 1 type: Buis
Aansluiting 2 maat: 4
Aansluiting 2 Afmeting: 4 mm
Aansluiting 2 Type: n.v.t.
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: roestvrij staal
Zeskantmaat: n.v.t.
Zeskanttype: n.v.t.
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Insteekfitting, Insteekfittingen
Productstijl: Insteekfitting
Producttype: Pneumatische insteekfittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Insteekfitting
Vorm: Recht
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,002
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1 g |
| Gewicht verpakking | 20 g |
| Aansluiting 1 | 6 |
| Materiaal | technisch polymeer |
| Lengte | 35 mm |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Kleur | zwart |
| Aansluiting 2 | 4 |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Bedrijfsdruk | 20 bar |
| Buitendiameter buis metrisch | 6 mm |
| Buitendiameter buis 2 metrisch | 4 mm |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,48 excl. BTW
/ stuk
€ 4,21 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden