FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-G3/8-16 186347

Insteekschroefkoppeling QS

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QS-G3/8-16
Rubix:06147260
Fabrikant:186347
EAN:4052568041335
FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-G3/8-16 186347

Technische samenvatting

Aansluiting 1g 3/8 in
Materiaalmessing (behuizing);pom (ontgrendelring);nbr (afdichting);hoog gelegeerd roestvrij staal (buisretentieklauw)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-G3/8-16 186347


Insteekschroefkoppeling QS-1/2-10 Uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=6,7 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht51,95 g
Aansluiting 1g 3/8 in
Materiaalmessing (behuizing);pom (ontgrendelring);nbr (afdichting);hoog gelegeerd roestvrij staal (buisretentieklauw)
Minimale temperatuur-10 °C
Aansluiting 216 mm
Maximumtemperatuur80 °C
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode74199990
€ 7,24 excl. BTW
/ stuk
€ 8,76 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden