LEGRIS STEELNIPPEL 12MMX3/8"BSPT NIKK 3621 12 17

Legris Standpijpstift Mannelijk BSP Conisch 3621

Zie technische informatie
Referenties
Parker:3621 12 17
Rubix:A0584022
EAN:0820099692425
LEGRIS STEELNIPPEL 12MMX3/8"BSPT NIKK 3621 12 17
Technische samenvatting

Productdetails : LEGRIS STEELNIPPEL 12MMX3/8"BSPT NIKK 3621 12 17


Aansluiting van een buis op buisfitting op een poort met schroefdraad
- stevige constructie en compact,
- uitwendige vormen gemakkelijk te reinigen,
- onderdelen voldoen aan de FDA-norm en 1935/2004/EC-verordening
- uitstekende weerstand tegen corrosie,
- kwaliteitscontrole en datering per eenheid om kwaliteit en traceerbaarheid te garanderen,
- RoHS.
Toepassing: Algemene industrie, vloeistofregeling, industrie, medisch, pneumatiek, pneumatica in fabrieken, transport, procesregeling
Materiaal behuizing: Messing
Materiaal behuizing: Messing, FDA chemisch vernikkeld
Merk: Parker, Legris
Coating: FDA chemisch vernikkeld
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 12 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: R 3/8
Aansluiting 2 Type: Mannelijke BSPT
Aansluiting 3 Afmeting: n.v.t.
Aansluiting 3 Type: n.v.t.
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), smeermiddelen (vet), water
Industrie: Industriële verwerking, voedingsmiddelen en dranken, algemene industrie, transport, gezondheidszorg en biowetenschappen
Maximale werkdruk: 30
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -25
Productstijl: Boutfitting - Standpijp
Producttype: Push-to-Connect-fittingen
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/EG, UL 94 V-0 (neem contact met ons op), FDA 21 CFR (voeding), EC RG: 1935/2004
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,023

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht23 g
Gewicht verpakking133 g
Type3621
Diameter schroefdraad (inch)r3/8 ''
Materiaalvernikkeld messing
Buitendiameter buis17 mm
Minimale temperatuur-25 °C
Maximumtemperatuur150 °C
63 mm
65 mm
Aangepaste tariefcode74122000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
81,70 excl. BTW
/ 10 stuks
98,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 62 dagen