Referenties
SMC:KRW08-02S
Rubix:05283915
Fabrikant:KRW08-02S

Technische samenvatting
| Materiaal | behuizing: messing + vlamvertragend pbt (equivalent aan ul 94 v-0) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | r 1/4 |
Documenten
Productdetails : SMC VLAMBESTENDIGE INSTEEKKOPPELING KRW08-02S
Insteekkoppeling, Vlambestendig, Mannelijke Connector
•Effectief wanneer leidingen zich in een beperkte ruimte bevinden
•Ontgrendelkraag maakt het eenvoudig om de buis te verwijderen zonder de buis te beschadigen
•Ideaal voor gebieden waar lasspatten ontstaan
•Vlamvertragend materiaal
•Maximale bedrijfsdruk van 1.0MPa
Toepasselijke buis-OD: Ø8
Poortmaat (toepasselijke buis): 02 [R(PT) 1/4]
•Ontgrendelkraag maakt het eenvoudig om de buis te verwijderen zonder de buis te beschadigen
•Ideaal voor gebieden waar lasspatten ontstaan
•Vlamvertragend materiaal
•Maximale bedrijfsdruk van 1.0MPa
Toepasselijke buis-OD: Ø8
Poortmaat (toepasselijke buis): 02 [R(PT) 1/4]
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 47 g |
| Materiaal | behuizing: messing + vlamvertragend pbt (equivalent aan ul 94 v-0) |
| Aansluiting 1 | r 1/4 |
| Profiel | verlengde mannelijke elleboog (lange elleboogfitting) |
| Aansluiting 2 | 8 |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 81,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen