LEGRIS STOP ZESKANT 1/4"BSPP NIKK 0919 00 13

Legris Stekker BSP Parallel M5 Inwendige kop 919

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Parker:0919 00 13
Rubix:05992903
Fabrikant:0919 00 13
EAN:0820099153919
LEGRIS STOP ZESKANT 1/4"BSPP NIKK 0919 00 13
Technische samenvatting
Materiaalmessing vernikkeld
Typezeskant plug
Diameter schroefdraad (inch)g 1/4 ''
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : LEGRIS STOP ZESKANT 1/4"BSPP NIKK 0919 00 13


Sluit een circuit af.
Bevestiging met inbussleutel
Beschikbaar in metrische of parallelle versies.
Toepassing: Pneumatiek, automobielindustrie, voedselverwerking, robotica, textiel, verpakking
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: G 1/4
Aansluiting 1 type: BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Zie technische specificaties van onderdeel.
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 60
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -10
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Afmeting zeskantmoer: n.v.t.
Productstijl: interne zeskantkop
Producttype: pluggen
Aantal per doos: 50
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,013

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Logistiek gewicht12 g
Gewicht verpakking646 g
Materiaalmessing vernikkeld
Typezeskant plug
Diameter schroefdraad (inch)g 1/4 ''
Buitendiameter buis6 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur80 °C
60 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode74122000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
69,50 excl. BTW
/ 50 stuks
84,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen