LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPPELING 10MMX1/4NPT RVS 3805 10 14

Legris Tapeind mannelijk NPT kegel 38C5

Zie technische informatie
Referenties
Parker:3805 10 14
Rubix:06018932
Fabrikant:3805 10 14
EAN:0820099289502
LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPPELING 10MMX1/4NPT RVS 3805 10 14
Technische samenvatting

Productdetails : LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPPELING 10MMX1/4NPT RVS 3805 10 14


Inline verbinding van buis met een poort met schroefdraad. Extern aandraaien met een platte sleutel of dopsleutel, intern aanpassen met een inbussleutel.
- roestvrijstalen onderdelen en FKM-afdichtingen voor gebruik in agressieve omgevingen,
- sterke constructie en compact,
- hygiënisch ontwerp gericht op vermindering van retentiezones voor veilige en eenvoudige reiniging (RA < 0,8 oppervlakte)
- materialen die voldoen aan normen van de FDA en Verordening (EG) 1934/2004, waardoor permanent contact met levensmiddelen toegelaten is
- stuksgewijze kwaliteitscontrole en datering om kwaliteit en traceerbaarheid te waarborgen,
- ROHS, FDA, 1935/2004/EC
Toepassing: Medische apparatuur, chemische transport, farmaceutica, petrochemie, papierindustrie, voedselverwerking
Materiaal behuizing: Roestvrij staal AISI 316L
Merk: Legris
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 10 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 10 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: 1/4 inch buis-buitendiameter
Aansluiting 2 Afmeting: 1/4"
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, NPT
Aansluiting 2 Type: Mannelijk NPT
Aansluitingstype: Buis naar poort
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op, water, lucht
Zeskantmaat: 19
Industrie: Farmaceutica, medisch, chemische verwerking, voedingsmiddelen en dranken
Constructiematerialen: Roestvrij staal AISI 316L (moer), roestvrij staal AISI 316L (spantang)
Maximale werkdruk: 30, 435
Maximale werktemperatuur: 302, 150
Minimale werktemperatuur: -13, -25
Productserie: LF 3800
Productstijl: Boutfittingen
Producttype: Push-to-Connect-fittingen
Aantal per doos: 2
Afdichtingsmateriaal: FKM
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: USDA NSF H1 (vet), EC 1935/2004, FDA 21 CFR, UL 94 V-0 (afdichting), REACH DI: 1907/2006, ATEX DI: 94/9/EC, RoHS DI: 2011/65/EC, RoHS DI: 2002/95/EC, PED DI: 97/23/EG, ISO 14743 (pneumatische transmissies)
Technologie: pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdrukclassificatie: 1, 14,5, 755
Gewicht: 0,028

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht28 g
Gewicht verpakking63 g
Type3805
Buitendiameter buis19 mm
Minimale temperatuur-25 °C
Maximumtemperatuur150 °C
30 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode73079980
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
216,25 excl. BTW
/ 5 stuks
261,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen