LEGRIS PLUG-IN REDUCER 4MMX10MM 3166 04 10

Legris Verloopstuk 3539

Zie technische informatie

Referenties

Parker:3166 04 10
Rubix:06011282
Fabrikant:3166 04 10
EAN:0820099242101
LEGRIS PLUG-IN REDUCER 4MMX10MM 3166 04 10

Technische samenvatting

Aansluiting 110
Materiaaltechnisch polymeer
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS PLUG-IN REDUCER 4MMX10MM 3166 04 10


In-lijn koppeling van buis met grotere diameter met een andere insteekkoppeling.
- solide constructie, esthetisch en onopvallend voor een betere verbinding,
- volledige luchtstroom,
- stuksgewijze kwaliteitscontrole en datering om kwaliteit en traceerbaarheid te waarborgen,
- RoHS en ISO 14743.
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar buissteel
Aansluiting 1 Afmeting: 4 mm buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 4 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: 10 mm binnendiameter slang
Aansluiting 2 Afmeting: 10 mm (binnendiameter)
Aansluiting 2 Type: n.v.t.
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: roestvrij staal
Zeskantmaat: n.v.t.
Zeskanttype: n.v.t.
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Plug-in fittingen
Productstijl: Plug-in fitting
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,003

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht3 g
Gewicht verpakking40 g
Aansluiting 110
Materiaaltechnisch polymeer
Lengte38 mm
Minimale temperatuur-20 °C
Kleurzwart
Aansluiting 24
Maximumtemperatuur80 °C
Bedrijfsdruk20 bar
Buitendiameter buis metrisch10 mm
Buitendiameter buis 2 metrisch4 mm
60 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode73079980
€ 39,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 47,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen