LEGRIS PLUG-IN REDUCER 1/4"X3/8" 3166 56 60

Legris VERMINDERINGSSTUK 1/4 X 3/8

Zie technische informatie
Referenties
Parker:3166 56 60
Rubix:A0576679
EAN:0820099243771
LEGRIS PLUG-IN REDUCER 1/4"X3/8" 3166 56 60
Technische samenvatting

Productdetails : LEGRIS PLUG-IN REDUCER 1/4"X3/8" 3166 56 60


The LF 3000® push-in fittings range includes banjo, oscillating and modular multiport functions offering multiple configurations. Robust, lightweight, and compact thus connectors allow you to optimize the design of your pneumatic equipment.

Features/Benefits:
• Reliability
• 100% leak-tested in production
• Date coding to guarantee quality and traceability

• Durability
• Conforms to ISO 14743
• Tried-and-tested longevity technology
• High number of pressure cycles
• No pumping effects

• Flexibility
• Compactness for space saving
• Multiple shapes and configurations for more modularity

• Sustainability
• ROHS and REACH compliant
• Eco-friendly thanks to full flow for efficiency
• Low carbon-printing – Made in Europe

Markets:
• Automation
• Industrial
• Food processing

Applications:
• Packaging manufacturing,
• Robotic,
• In-plant automotive,
• Pneumatics,
• Solenoid valves,
• Pneumatic cylinders
• Pneumatic Machinery Equipment
• Low Pressure Compressed Air Conveying
• Vacuum systems
• Semiconductor machinery
• Textile machinery
• Cabinets/Panels

Technologies:
• Push-In Fittings
• Push-to-Connect Fittings
• Pneumatic Fittings
• Instant Fittings
• Quick Fittings
• Connectors
• Swivel Fittings
• Orientable Fittings
• Modular Fittings
• Multi-Connectors
• Modular Plug-In Connectors
• Self-Sealing Fittings
• Connectors

Technical Characteristics:
• Fluids: compressed air, neutral gas, other fluids: please contact us
• Materials: Technical polymer, nickel-plated brass, NBR
• Pressure: Vacuum to 20 bar
• Temperature: -20°C to +80°C
• Ø Metric: 3mm to 16 mm
• Ø Inch: 1/8" to 1/2"

Regulations:
• ISO 14743
• PED
• RoHS
• REACH
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar buissteel
Aansluiting 1 maat: 1/4 inch buis O.D.
Aansluiting 1 maat: 1/4" (O.D.)
Aansluiting 1 type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: 3/8 inch slang binnendiameter
Aansluiting 2 Afmeting: 3/8" (binnendiameter)
Aansluiting 2 Type: n.v.t.
Divisie: Laagdrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: roestvrij staal
Zeskantmaat: n.v.t.
Zeskanttype: n.v.t.
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Plug-in fittingen
Productstijl: Plug-in fitting
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,002

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht2 g
Gewicht verpakking29 g
Type3166
Materiaalroestvrij staal
Buitendiameter buis11 mm
30 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode39174000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
40,30 excl. BTW
/ 10 stuks
48,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 55 dagen