LEGRIS INSCHROEFKOPPELING 90 4MMXM5 RVS 3899 04 19
Legris Elleboog mannelijk tapeind metrisch UNF
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:3899 04 19
Rubix:06010385
Fabrikant:3899 04 19
EAN:0820099293608


Technische samenvatting
| Materiaal | roestvrij staal 316l |
|---|---|
| Type | 3899 |
| Diameter schroefdraad (inch) | 0,1969 '' |
Documenten
Productdetails : LEGRIS INSCHROEFKOPPELING 90 4MMXM5 RVS 3899 04 19
Aansluiten van slang voor pneumatiek toepassing onder een hoek van 90 graden op een schroefdraadpoort
- roestvrijstalen onderdelen en FKM-afdichtingen voor gebruik in agressieve omgevingen,
- sterke constructie en compact,
- hygiënisch ontwerp gericht op vermindering van retentiezones voor veilige en eenvoudige reiniging (RA < 0,8 oppervlakte)
- materialen die voldoen aan normen van de FDA en Verordening (EG) 1934/2004, waardoor permanent contact met levensmiddelen toegelaten is
- stuksgewijze kwaliteitscontrole en datering om kwaliteit en traceerbaarheid te waarborgen,
- RoHS, FDA, 1935/2004/EG
- roestvrijstalen onderdelen en FKM-afdichtingen voor gebruik in agressieve omgevingen,
- sterke constructie en compact,
- hygiënisch ontwerp gericht op vermindering van retentiezones voor veilige en eenvoudige reiniging (RA < 0,8 oppervlakte)
- materialen die voldoen aan normen van de FDA en Verordening (EG) 1934/2004, waardoor permanent contact met levensmiddelen toegelaten is
- stuksgewijze kwaliteitscontrole en datering om kwaliteit en traceerbaarheid te waarborgen,
- RoHS, FDA, 1935/2004/EG
Toepassing: Medische apparatuur, chemische transport, farmaceutica, petrochemie, papierindustrie, voedselverwerking
Materiaal behuizing: Roestvrij staal AISI 316L
Merk: Legris
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 4 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 4 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: M5x0,8 mm schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: M5x0,8
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, metrisch
Aansluiting 2 Type: Mannelijk metrisch
Aansluitingstype: Buis naar poort
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op, water, lucht
Zeskantmaat: 10
Industrie: Farmaceutica, medisch, chemische verwerking, voedingsmiddelen en dranken
Constructiematerialen: Roestvrij staal AISI 316L (moer), roestvrij staal AISI 316L (spantang)
Maximale werkdruk: 20, 290
Maximale werktemperatuur: 302, 150
Minimale werktemperatuur: -13, -25
Productserie: LF 3800
Productstijl: Boutfittingen
Producttype: Push-to-Connect-fittingen
Aantal per doos: 2
Afdichtingsmateriaal: FKM
Vorm: Elleboog 90°
Voldoet aan specificaties: USDA NSF H1 (vet), EC 1935/2004, FDA 21 CFR, UL 94 V-0 (afdichting), REACH DI: 1907/2006, ATEX DI: 94/9/EC, RoHS DI: 2011/65/EC, RoHS DI: 2002/95/EC, PED DI: 97/23/EG, ISO 14743 (pneumatische transmissies)
Technologie: pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdrukclassificatie: 1, 14,5, 755
Gewicht: 0,02
Materiaal behuizing: Roestvrij staal AISI 316L
Merk: Legris
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 4 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 4 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: M5x0,8 mm schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: M5x0,8
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, metrisch
Aansluiting 2 Type: Mannelijk metrisch
Aansluitingstype: Buis naar poort
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op, water, lucht
Zeskantmaat: 10
Industrie: Farmaceutica, medisch, chemische verwerking, voedingsmiddelen en dranken
Constructiematerialen: Roestvrij staal AISI 316L (moer), roestvrij staal AISI 316L (spantang)
Maximale werkdruk: 20, 290
Maximale werktemperatuur: 302, 150
Minimale werktemperatuur: -13, -25
Productserie: LF 3800
Productstijl: Boutfittingen
Producttype: Push-to-Connect-fittingen
Aantal per doos: 2
Afdichtingsmateriaal: FKM
Vorm: Elleboog 90°
Voldoet aan specificaties: USDA NSF H1 (vet), EC 1935/2004, FDA 21 CFR, UL 94 V-0 (afdichting), REACH DI: 1907/2006, ATEX DI: 94/9/EC, RoHS DI: 2011/65/EC, RoHS DI: 2002/95/EC, PED DI: 97/23/EG, ISO 14743 (pneumatische transmissies)
Technologie: pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdrukclassificatie: 1, 14,5, 755
Gewicht: 0,02
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 20 g |
| Gewicht verpakking | 47 g |
| Materiaal | roestvrij staal 316l |
| Type | 3899 |
| Diameter schroefdraad (inch) | 0,1969 '' |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Nominale druk | 19,9 bar |
| Druk | 19,9 bar |
| Serie | lf 3800 |
| Buitendiameter buis | 4 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 19,9 bar |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 90,48 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 109,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen