LEGRIS STEELNIPPELBSPT 12MMX3/8"BSPT 3121 12 17

Legris

Zie technische informatie

Referenties

Parker:3121 12 17
Rubix:A0584052
EAN:0820099228969
LEGRIS STEELNIPPELBSPT 12MMX3/8"BSPT 3121 12 17

Technische samenvatting

Materiaalroestvrij staal
Aansluiting 112 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS STEELNIPPELBSPT 12MMX3/8"BSPT 3121 12 17


De LF 3000® push-in fittingenreeks omvat banjo-, oscillerende en modulaire multiportfuncties die meerdere configuraties bieden. Robuuste, lichtgewicht en compacte connectoren stellen u in staat het ontwerp van uw pneumatische apparatuur te optimaliseren.

Features/Benefits:
• Betrouwbaarheid
• 100% op lekkage getest in productie
• Datumcodering om kwaliteit en traceerbaarheid te garanderen

• Levensduur
• Voldoet aan ISO 14743
• Beproefde technologie voor lange levensduur
• Hoge aantallen drukcycli
• Geen pompeffecten

• Flexibiliteit
• Compactheid voor ruimtebesparing
• Verschillende vormen en configuraties voor meer modulariteit

• Duurzaamheid
• RoHS en REACH-conform
• Milieuvriendelijk dankzij volledige doorstroming voor efficiëntie
• Lage CO2-voetafdruk – Gemaakt in Europa

Markten:
• Automatisering
• Industrie
• Voedselverwerking

Toepassingen:
• Verpakkingsproductie,
• Robotica,
• Automotive in de fabriek,
• Pneumatiek,
• Solenoïdekleppen,
• Pneumatische cilinders
• Pneumatische machineapparatuur
• Transport met samengeperste lucht bij lage druk
• Vacuümsystemen
• Halfgeleiderapparatuur
• Textielmachines
• Kasten/Panelen

Technologieën:
• Push-In fittingen
• Push-to-Connect fittingen
• Pneumatische fittingen
• Instant fittingen
• Quick fittingen
• Connectoren
• Draaibare fittingen
• Oriënteerbare fittingen
• Modulaire fittingen
• Multi-connectoren
• Modulaire plug-in connectoren
• Zelfsluitende fittingen
• Connectoren

Technische kenmerken:
• Vloeistoffen: perslucht, neutrale gassen, andere vloeistoffen: neem contact met ons op
• Materialen: technisch polymeer, vernikkeld messing, NBR
• Druk: Vacuüm tot 20 bar
• Temperatuur: -20°C tot +80°C
• Ø metrisch: 3 mm tot 16 mm
• Ø Inch: 1/8" tot 1/2"

Regelgeving:
• ISO 14743
• PED
• RoHS
• REACH
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buissteel naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 12 mm Buisbuitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 12 mm (binnendiameter)
Aansluiting 1 Type: n.v.t.
Aansluiting 2 Afmeting: R 3/8 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: R 3/8
Aansluiting 2 type: mannelijk, BSPT
Aansluiting 2 type: mannelijk BSPT
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Voor vloeistoftype: lucht (perslucht), andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: Roestvrij staal
Zeskantmaat: 17
Zeskanttype: Metrische zeskant
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Stud Fittings
Productstijl: Plug-in Fitting
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,018

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht18 g
Gewicht verpakking206 g
Materiaalroestvrij staal
Aansluiting 112 mm
Aansluiting 2r 3/8
Diameter buis12 mm
60 mm
90 mm
Aangepaste tariefcode73079980
€ 60,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 73,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 62 dagen