SMC CLEAN INSTEEK KOPPELING KPQH06-02

KPGH Schone One-touch mannelijke connector

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KPQH06-02
Rubix:05279493
Fabrikant:KPQH06-02
EAN:3618036071467
SMC CLEAN INSTEEK KOPPELING KPQH06-02

Technische samenvatting

Materiaalelektrolytisch vernikkeld messing
Aansluiting 11/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CLEAN INSTEEK KOPPELING KPQH06-02


De serie KP zijn fittingen met één druk op de knop voor afblaassystemen in cleanrooms en aandrijfluchtsystemen. De KP-serie is volledig olievrij en de delen die in contact komen met vloeistoffen zijn niet-metaal. De onderdelen worden gereinigd, geassembleerd en dubbel verpakt in een cleanroom. Harsdelen voor de one-touch serie KPQ/KPG (voor luchtleidingen van aandrijfsystemen) zijn van polypropyleen.
•Clean One-touch fittings
•For drive system air piping
•M5 size standardized
•Resin parts are polypropylene
•KPQ: Brass (electroless nickel plated)
•KPG: Stainless Steel (SUS304)

Specifications: Q [Brass (Electroless Nickel Plating)]
Applicable Tubing O.D.: ø6
Connection: R 1/4

Sterke punten

-Clean One-touch-fittingen
Voor luchtleidingen van aandrijfsystemen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht21 g
Materiaalelektrolytisch vernikkeld messing
Aansluiting 11/4
Profielkpqh
Aansluiting 26
Maximumtemperatuur60 °C
48,70 excl. BTW
/ 10 stuks
58,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen