FESTO Y-INSTEEKKOPPELING NPQH-Y-Q10-E-P10 578412

Y-insteekkoppeling

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:NPQH-Y-Q10-E-P10
Rubix:06148750
Fabrikant:578412
EAN:4052568061159
FESTO Y-INSTEEKKOPPELING NPQH-Y-Q10-E-P10 578412
Technische samenvatting
Materiaalmessing / fpm / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 110
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO Y-INSTEEKKOPPELING NPQH-Y-Q10-E-P10 578412


Y-insteekkoppeling NPQH-Y-Q10-E-P10 Grootte=standaard, Nominale grootte=9,5 mm, Bevestigingspositie=willekeurig, Containergrootte=10, Ontwerpstructuur=druk-/trekprincipe

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)43x38x19 mm
Logistiek gewicht66,48 g
Materiaalmessing / fpm / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 110
Profielnorm
Aansluiting 210
Maximumtemperatuur150 °C
Aangepaste tariefcode74199990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
7,82 excl. BTW
/ stuk
9,46 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden