LEGRIS INSCHROEF Y-KOPP. 4X D6 MALE 1/4"BSPP 3132 06 13

Legris

Zie technische informatie

Referenties

Parker:3132 06 13
Rubix:A0583607
Fabrikant:3132 06 13
EAN:0820099233475
LEGRIS INSCHROEF Y-KOPP. 4X D6 MALE 1/4"BSPP 3132 06 13

Technische samenvatting

Materiaaltechnisch polymeer (behuizing) / roestvrij staal (grijpring)
Aansluiting 16 mm tube o.d.
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS INSCHROEF Y-KOPP. 4X D6 MALE 1/4"BSPP 3132 06 13


Het LF 3000® push-in koppelingen assortiment omvat banjo-, oscillerende- en modulaire multiport-functies die meerdere configuraties bieden. Robuuste, lichtgewicht en compacte connectoren stellen u in staat het ontwerp van uw pneumatische apparatuur te optimaliseren.

Features/Benefits:
• Betrouwbaarheid
• 100% getest op lekkage in productie
• Datumcodering om kwaliteit en traceerbaarheid te garanderen

• Duurzaamheid
• Conform ISO 14743
• Beproefde technologie voor lange levensduur
• Hoog aantal drukcycli
• Geen pompeffecten

• Flexibiliteit
• Compact ontwerp voor ruimtebesparing
• Meerdere vormen en configuraties voor meer modulariteit

• Duurzaamheid (milieu)
• RoHS en REACH-conform
• Milieuvriendelijk dankzij volledige doorstroming voor efficiëntie
• Lage CO2-voetafdruk – Gemaakt in Europa

Markten:
• Automatisering
• Industrie
• Voedselverwerking

Toepassingen:
• Verpakkingsproductie,
• Robotica,
• In-plant automotive,
• Pneumatiek,
• Magnetische kleppen,
• Pneumatische cilinders
• Pneumatische machineapparatuur
• Transport van samengeperste lucht bij lage druk
• Vacuümsystemen
• Halfgeleiderapparatuur
• Textielmachines
• Kasten/panelen

Technologieën:
• Push-in koppelingen
• Push-to-Connect koppelingen
• Pneumatische koppelingen
• Instant-koppelingen
• Snelkoppelingen
• Connectoren
• Draaibare koppelingen
• Oriënteerbare koppelingen
• Modulaire koppelingen
• Multi-connectoren
• Modulaire plug-in connectoren
• Zelfsluitende koppelingen
• Connectoren

Technische kenmerken:
• Vloeistoffen: perslucht, neutrale gassen, andere media: neem contact met ons op
• Materialen: Technisch polymeer, vernikkeld messing, NBR
• Druk: Vacuum tot 20 bar
• Temperatuur: -20°C tot +80°C
• Ø metrisch: 3 mm tot 16 mm
• Ø inch: 1/8" tot 1/2"

Regelgeving:
• ISO 14743
• PED
• RoHS
• REACH
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 6 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 6 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/4 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/4
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, BSPP
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPP
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: Roestvrij staal
Zeskantmaat: 19
Zeskanttype: Zeskant metrisch
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Studfittingen
Productstijl: Boutfitting
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Dubbele Y
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,042

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht42 g
Gewicht verpakking452 g
Materiaaltechnisch polymeer (behuizing) / roestvrij staal (grijpring)
Aansluiting 16 mm tube o.d.
Profielstud-koppelingen
Aansluiting 2g1/4 male bspp
Maximumtemperatuur80 °C
Typedubbele y-stud push-in pneumatische koppeling (mannelijke bspp-draad)
Diameter buis6 mm
90 mm
90 mm
Aangepaste tariefcode73079980
€ 175,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 212,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 34 dagen