Referenties
SMC:KSL12-U04
Rubix:0599134131
EAN:3618036024685
Documenten
Productdetails : SMC ROTATIE INSTEEK KOPPELING KSL12-U04
Roterende éénknopsfitting serie KS wordt geleverd met een kogellager voor oscillerende of roterende toepassingen. De KS serie is verkrijgbaar in 5 buismaten van 4 tot 12 mm. De one-touch spantang heeft een anti-buis rotatiemechanisme. KS is geschikt voor kopervrije toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 90 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,06 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 72,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen