Referenties
Parker:3159 10 17
Rubix:A0583795
Fabrikant:3159 10 17
EAN:0820099241036


Technische samenvatting
| Materiaal | roestvrij staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 10 mm schlauchaußen-ø (ød 10) |
Productdetails : LEGRIS DRAAIBARE INSCHROEFKOPP. 10MMX3/8" BSP 3159 10 17
De LF 3000® push-in fittings reeks omvat banjo-, oscillerende en modulaire multiportfuncties die meerdere configuraties bieden. Robuust, lichtgewicht en compact, deze connectoren stellen u in staat het ontwerp van uw pneumatische apparatuur te optimaliseren.
Kenmerken/Voordelen:
• Betrouwbaarheid
• 100% op lekkage getest in productie
• Datumcodering om kwaliteit en traceerbaarheid te garanderen
• Duurzaamheid
• Voldoet aan ISO 14743
• Beproefde technologie voor lange levensduur
• Hoog aantal drukcycli
• Geen pompeffecten
• Flexibiliteit
• Compactheid voor ruimtebesparing
• Meerdere vormen en configuraties voor meer modulariteit
• Milieuvriendelijkheid
• ROHS en REACH-conform
• Milieuvriendelijk dankzij volledige doorstroming voor efficiëntie
• Lage CO2-voetafdruk – Gemaakt in Europa
Markten:
• Automatisering
• Industrie
• Voedselverwerking
Toepassingen:
• Verpakkingsfabricage,
• Robotica,
• Interne automotive,
• Pneumatiek,
• Magneetventielen,
• Pneumatische cilinders
• Pneumatische machineapparatuur
• Lage druk persluchttransport
• Vacuümsystemen
• Halfgeleiderapparatuur
• Textielmachines
• Kasten/Panelen
Technologieën:
• Push-In Fittings
• Push-to-Connect Fittings
• Pneumatische fittingen
• Instant Fittings
• Quick Fittings
• Connectoren
• Draaibare fittingen
• Oriënteerbare fittingen
• Modulaire fittingen
• Multi-connectoren
• Modulaire plug-in connectoren
• Zelfsluitende fittingen
• Connectoren
Technische kenmerken:
• Vloeistoffen: perslucht, neutraal gas, andere vloeistoffen: neem contact met ons op
• Materialen: technisch polymeer, vernikkeld messing, NBR
• Druk: Vacuüm tot 20 bar
• Temperatuur: -20°C tot +80°C
• Ø metrisch: 3mm tot 16 mm
• Ø inch: 1/8" tot 1/2"
Regelgeving:
• ISO 14743
• PED
• RoHS
• REACH
Kenmerken/Voordelen:
• Betrouwbaarheid
• 100% op lekkage getest in productie
• Datumcodering om kwaliteit en traceerbaarheid te garanderen
• Duurzaamheid
• Voldoet aan ISO 14743
• Beproefde technologie voor lange levensduur
• Hoog aantal drukcycli
• Geen pompeffecten
• Flexibiliteit
• Compactheid voor ruimtebesparing
• Meerdere vormen en configuraties voor meer modulariteit
• Milieuvriendelijkheid
• ROHS en REACH-conform
• Milieuvriendelijk dankzij volledige doorstroming voor efficiëntie
• Lage CO2-voetafdruk – Gemaakt in Europa
Markten:
• Automatisering
• Industrie
• Voedselverwerking
Toepassingen:
• Verpakkingsfabricage,
• Robotica,
• Interne automotive,
• Pneumatiek,
• Magneetventielen,
• Pneumatische cilinders
• Pneumatische machineapparatuur
• Lage druk persluchttransport
• Vacuümsystemen
• Halfgeleiderapparatuur
• Textielmachines
• Kasten/Panelen
Technologieën:
• Push-In Fittings
• Push-to-Connect Fittings
• Pneumatische fittingen
• Instant Fittings
• Quick Fittings
• Connectoren
• Draaibare fittingen
• Oriënteerbare fittingen
• Modulaire fittingen
• Multi-connectoren
• Modulaire plug-in connectoren
• Zelfsluitende fittingen
• Connectoren
Technische kenmerken:
• Vloeistoffen: perslucht, neutraal gas, andere vloeistoffen: neem contact met ons op
• Materialen: technisch polymeer, vernikkeld messing, NBR
• Druk: Vacuüm tot 20 bar
• Temperatuur: -20°C tot +80°C
• Ø metrisch: 3mm tot 16 mm
• Ø inch: 1/8" tot 1/2"
Regelgeving:
• ISO 14743
• PED
• RoHS
• REACH
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 10 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 10 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: R 3/8 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: R 3/8
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, BSPT
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPT
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: Roestvrij staal
Zeskantmaat: 19
Zeskanttype: Zeskant metrisch
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Oscillerend
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Elleboog 90°
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdrukclassificatie: 755
Gewicht: 0,045
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 10 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 10 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: R 3/8 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: R 3/8
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, BSPT
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPT
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: Roestvrij staal
Zeskantmaat: 19
Zeskanttype: Zeskant metrisch
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Oscillerend
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Elleboog 90°
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdrukclassificatie: 755
Gewicht: 0,045
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 46 g |
| Gewicht verpakking | 494 g |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | 10 mm schlauchaußen-ø (ød 10) |
| Aansluiting 2 | r 3/8 (außengewinde bspt) |
| Diameter buis | 10 mm |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 331,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 400,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 34 dagen