SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2U10-00
Koppelingen KQB2
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:KQB2U10-00
Rubix:05285020
Fabrikant:KQB2U10-00
EAN:3618036032963

Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2U10-00
Metalen Insteekkoppeling, Y-Stuk
•Union Y.
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Grease-free series.
•RoHS.
Applicable Tube O.D.: 10 (Ø10)
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Grease-free series.
•RoHS.
Applicable Tube O.D.: 10 (Ø10)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 124 g |
| Materiaal | messing |
| Aansluiting 1 | 10 |
| Aansluiting 2 | 10 |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Diameter buis | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,37 excl. BTW
/ stuk
€ 21,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen