LEGRIS INSCHROEFKOPPELING 90 8MMX1/8"NPT RVS 3809 08 11

Legris

Zie technische informatie

Referenties

Parker:3809 08 11
Rubix:05069988
Fabrikant:3809 08 11
EAN:0820099290973
LEGRIS INSCHROEFKOPPELING 90 8MMX1/8"NPT RVS 3809 08 11

Technische samenvatting

Materiaalroestvrij staal 316l
Type3809
Diameter schroefdraad (inch)0,125 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS INSCHROEFKOPPELING 90 8MMX1/8"NPT RVS 3809 08 11


Parker Legris heeft deze reeks fittingen in roestvrij staal ontwikkeld voor het transporteren van corrosieve vloeistoffen in agressieve omgevingen. De reeks biedt twee complementaire niveaus van corrosiebestendigheid en een hygiënisch extern ontwerp.

PRODUCTVOORDELEN:

> Hoge bestendigheid tegen agressieve omgevingen
- Uitstekend voor het transporteren van agressieve vloeistoffen
- Hygiënisch extern ontwerp om retentiezones te verminderen
- Eenvoudige reiniging ter plaatse
- Bewezen klemtechnologie

> Breed toepassingsgebied
- Perfect voor permanent contact met voedingsmiddelen
- Compatibel met frequente sterilisatie
- Uitstekend in zoutomgevingen en voor buitengebruik
- Bestendig tegen industriële reinigingsmiddelen en detergenten
- Compatibel met polymeren en gegroefde roestvrijstalen buizen

- Eén fitting voor veel toepassingen: geoptimaliseerd voorraadbeheer

- Waterstof

 


> Betrouwbaarheid & Veiligheid
- Volledig metalen product waardoor detectie van alle componenten mogelijk is
- Volledige doorlaat, met minimale drukval
- Bestendig tegen waterhamer, mechanische schokken en impulsen
- Handmatige verbinding en loskoppeling, geen gereedschap vereist
- 100% lekgetest in productie
- Datumcodering om kwaliteit en traceerbaarheid te garanderen
- IP 51 doorvoer: volledige bescherming tegen indringing in voedsel- en niet-voedselzones

PRODUCTTYPEN:
- Stud-fittingen
- Stud-standpijp
- Cartridge
- Stud-bocht
- Compacte stud-bocht
- Stud-tak T-stuk
- Stud-doorloop-T-stuk
- Gelijk rechte koppeling
- Gelijke stud-bocht
- Gelijk T-stuk
- Gelijke doorvoeraansluiting
- Plug-in reducer
- Blindplug
- Loskoppelgereedschap

TOEPASSINGEN:
- Voedselverwerking
- Papierindustrie
- Petrochemie
- Farmaceutische industrie
- Chemische industrie

- Medisch

- Waterstof

  


TECHNISCHE KENMERKEN:
- Vloeistoffen: Alle vloeistoffen die compatibel zijn met de materialen van de fittingen en de buiscomponenten
- Materialen: Roestvrij staal 316L, FKM
- Druk: Vacuüm tot 30 bar
- Temperatuur: -25°C tot +150°C
- Ø metric: 4-12 mm
- Ø inch:  3/16" tot 1/2"

REGELGEVINGEN:
- ISO 14743 Pneumatische transmissies, push-in fittingen voor thermoplastische buis
- DI: 97/23/EC (PED)
- DI : 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC
- DI: 94/9/EC (ATEX)
- RG : 1907/2006 (REACH)
- UL94 V-0: Seal
- RG: 21CFR (FDA)
- RG: 1935/2004/EC
- USDA NSF H1: Vet


TECHNOLOGIEËN:
- 316L roestvrijstalen fittingen
- Hygiënische fittingen
- Doorvoeraansluitingen
- Push-in fittingen
- Push-to-connect fittingen
- Pneumatische fittingen
- Instant fittingen
- Snelkoppelingen
- Connectoren
- Draaibare fittingen
Toepassing: Medische apparatuur, chemische transport, farmaceutica, petrochemie, papierindustrie, voedselverwerking
Materiaal behuizing: Roestvrij staal AISI 316L
Merk: Legris
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 1/8 inch buis O.D.
Aansluiting 1 Afmeting: 1/8" (O.D.)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: 8 mm buis O.D.
Aansluiting 2 Afmeting: 8 mm
Aansluiting 2 Type: Buis (buitendiameter)
Aansluiting 2 Type: Buis
Aansluitingstype: Buis naar poort
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa
Voor vloeistoftype: Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op, water, lucht
Zeskantmaat: 15
Industrie: Farmaceutica, medisch, chemische verwerking, voedingsmiddelen en dranken
Constructiematerialen: Roestvrij staal AISI 316L (moer), roestvrij staal AISI 316L (spantang)
Maximale werkdruk: 30, 435
Maximale werktemperatuur: 302, 150
Minimale werktemperatuur: -13, -25
Productserie: LF 3800
Productstijl: Boutfittingen
Producttype: Push-to-Connect-fittingen
Aantal per doos: 2
Afdichtingsmateriaal: FKM
Vorm: Elleboog 90°
Voldoet aan specificaties: USDA NSF H1 (vet), EC 1935/2004, FDA 21 CFR, UL 94 V-0 (afdichting), REACH DI: 1907/2006, ATEX DI: 94/9/EC, RoHS DI: 2011/65/EC, RoHS DI: 2002/95/EC, PED DI: 97/23/EG, ISO 14743 (pneumatische transmissies)
Technologie: pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdrukclassificatie: 1, 14,5, 755
Gewicht: 0,04

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Logistiek gewicht40 g
Gewicht verpakking88 g
Materiaalroestvrij staal 316l
Type3809
Diameter schroefdraad (inch)0,125 ''
Minimale temperatuur-25 °C
Maximumtemperatuur150 °C
Serielf 3800
Buitendiameter buis14 mm
30 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode73079980
103,82 excl. BTW
/ 2 stuks
125,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 27 dagen