Referenties
ABA:42A0302
Rubix:27200202
Fabrikant:0975 8112 006
EAN:4043171907613

Productdetails : ABA LEIDINGKLEM 302-6 MM GVZ
Leidingklem, voor veilige, trillingsdempende ophanging van leidingen, kabels, kabelgroepen, slangen , etc. Thermisch verzinkte band met EPDM rubberprofiel- hoge bestendigheid tegen water, slijtage, temperatuurverschillen en veroudering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Type | 302 |
| Klemdiameter | 6,4 mm |
| Breedte | 12,7 mm |
| Materiaal | aluzink |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,04 excl. BTW
/ stuk
€ 1,26 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
