Referenties
ABA:3150013
Rubix:27200125
Fabrikant:3150013
EAN:7391458350469

Productdetails : ABA MINI-SLANGKLEM 11-13 MM GVZ NR.13
Een speciale wormschroef slangklem voor industriele toepassingen. Gladde bandonderzijde die beschadigingen aan de slang voorkomt. Bevestigen van rubber- en kunststofslangen. Wordt veel gebruikt in industrie, landbouw en automotive.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Type | mini |
| Klembereik, minimaal | 11 mm |
| Klembereik, maximaal | 13 mm |
| Breedte | 9 mm |
| Materiaal | aluzink |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,98 excl. BTW
/ stuk
€ 1,18 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
