SMC KOPPELING MODULE KBZ4-12

Leidingmodule, aftakbocht-module serie KBZ

Zie technische informatie

Referenties

Rubix:05276974
SMC KOPPELING MODULE KBZ4-12

Productdetails : SMC KOPPELING MODULE KBZ4-12


▪ Leidingmodule serie
▪ Materiaal: nylon, zacht nylon, polyurethaan
▪ Buis buitendiameter: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16
▪ Mannelijke draad: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
▪ Vrouwendraad: M5x0.8, M6x1, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Piping module series
•Material: nylon, soft nylon, polyurethane
•Tube O.D: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16
•Male thread: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Female thread: M5x0.8, M6x1, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2

Body Size: Body Size 4
Port Size Applicable Tube: Ø12

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Buitendiameter buis metrisch12 mm
€ 81,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 98,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen