MECALINE MINI INSTANT VERBINDINGSKOPP. RECHT 3 MM - 853349
UNION RECHTE KOPPELINGEN
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:853349
Rubix:06262501
EAN:3660338094996

Documenten
Productdetails : MECALINE MINI INSTANT VERBINDINGSKOPP. RECHT 3 MM - 853349
Materiaal : H-polymeer
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Aansluitingen : 2 x insteek
Vacuüm: -100 Kpa
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Aansluitingen : 2 x insteek
Vacuüm: -100 Kpa
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 3 |
| Materiaal | polymeer |
| Lengte | 19,8 mm |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Aansluiting 2 | 3 |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Bedrijfsdruk | 15 bar |
| Buitendiameter buis metrisch | 3 mm |
| Buitendiameter buis 2 metrisch | 3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,34 excl. BTW
/ stuk
€ 1,62 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden