LEVENSMIDDELENSLANG FLORIDA AT. MT25 D. 25MM (PER ROL 25M)
Levensmiddelenslang FLORIDA
Zie technische informatieReferenties
Merlett:911021-25X29,8
Rubix:27091410

Productdetails : LEVENSMIDDELENSLANG FLORIDA AT. MT25 D. 25MM (PER ROL 25M)
PVC zuig/persslang met schokbestendige hard PVC spiraal, geschikt voor vloeibare levensmiddelen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 6,5 bar |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Binnendiameter (inch) | 1 '' |
| Buitendiameter (inch) | 1,3/16 '' |
| Lengte | 25 m |
| Buitendiameter | 29,8 mm |
| Dikte materiaal | 2,4 mm |
| Boogradius | 7,4 mm |
| Materiaal | pvc |
| Druk niet-barsten | 19,5 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 167,75 excl. BTW
/ 25 meters
€ 202,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
