MECALINE ZUIG/PERSSLANG 16X22,6MM 8BAR STALEN SPIRAAL 880669
Zuig-en persslang, transparant PVC met stalen spiraal, WP 5Bar
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:880669
Rubix:27340813
EAN:3660338340208

Documenten
Productdetails : MECALINE ZUIG/PERSSLANG 16X22,6MM 8BAR STALEN SPIRAAL 880669
Materiaal : PVC, gegalvaniseerd staal
Gladde binnen en buitenzijde
Werktemperatuur -10°C/+65 °C
Food
Rol a 30m
Gladde binnen en buitenzijde
Werktemperatuur -10°C/+65 °C
Food
Rol a 30m
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 30 |
|---|---|
| Binnendiameter | 16 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Lengte | 30 m |
| Buitendiameter | 22,6 mm |
| Boogradius | 35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 179,70 excl. BTW
/ 30 meters
€ 217,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
