LEVENSMIDD.SLANG LUISIANA SUP. ELA 127MM 5" (PER ROL 25M)
Levensmiddelenslang LUISIANA SUPERELASTIC
Zie technische informatieReferenties
Merlett:911022-127X140,6
Rubix:27091546

Productdetails : LEVENSMIDD.SLANG LUISIANA SUP. ELA 127MM 5" (PER ROL 25M)
PVC zuig/persslang met schokbestendige hard PVC spiraal, geschikt voor vloeistoffen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Binnendiameter | 127 mm |
| Lengte | 25 m |
| Kleur | groen |
| Boogradius | 12,3 mm |
| Materiaal | pvc |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.736,00 excl. BTW
/ 25 meters
€ 2.100,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
