AFZUIGSLANG SUPERFLEX PU R DIN 4102 D. 160MM (PER ROL 30M)
Afzuigslang SUPERFLEX PU R DIN
Zie technische informatieReferenties
Merlett:913006-160X167
Rubix:27091054
Fabrikant:9130061600000

Productdetails : AFZUIGSLANG SUPERFLEX PU R DIN 4102 D. 160MM (PER ROL 30M)
POLYURETHAAN (PU) zuigslang met verkoperde stalen spiraal, geschikt voor stof, spanen en slijtende materialen. Zelfdovend volgens Din-4102 sectie B1.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 30 |
|---|---|
| Binnendiameter | 161 mm |
| Lengte | 30 m |
| Kleur | kleurloos |
| Boogradius | 18 mm |
| Materiaal | polyurethaan/koper/staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.604,00 excl. BTW
/ 30 meters
€ 3.150,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
