Referenties
Leuze electronic:GS04B/P.1-5-M8.3
Rubix:A0928548
Fabrikant:50146159

Productdetails : LEUZE VORKLICHTSCHERM 50146159 GS04B/P.1-5-M8.3
Fysisch principe: optisch; Lichtbron: LED, infrarood; Voedingsspanning: 10 ... 30 V, DC; Digitale schakeluitgangen: 1 st.; Schakeluitgang: transistor, PNP, licht/donker omschakelbaar; Schakelfrequentie: 10.000 Hz; Aansluiting: rondstekker, M8, 3-polig; Openingsbreedte: 5 mm; Openingsdiepte: 17 mm; Afmetingen: 10 mm x 25 mm x 45 mm; Behuizingsmateriaal: metaal, aluminium
Fysisch principe: optisch; Lichtbron: LED, infrarood; Voedingsspanning: 10 ... 30 V, DC; Digitale schakeluitgangen: 1 st.; Schakeluitgang: transistor, PNP, licht/donker omschakelbaar; Schakelfrequentie: 10.000 Hz; Aansluiting: rondstekker, M8, 3-polig; Openingsbreedte: 5 mm; Openingsdiepte: 17 mm; Afmetingen: 10 mm x 25 mm x 45 mm; Behuizingsmateriaal: metaal, aluminium
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | stekkeraansluiting |
| Spanning, min. | 10 V |
| Spanning, max. | 30 V |
| Spanning | 30 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 380,42 excl. BTW
/ stuk
€ 460,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen