BAHCO LANGE PUNTTANG LINDSTROM RX 7890

Lindstrom Pliers

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Lindström:RX 7890
Rubix:A0075498
EAN:7314150103218
BAHCO LANGE PUNTTANG LINDSTROM RX 7890
Technische samenvatting
Vorm van de bekkenrecht
Beklengte31,5 mm
Lengte158,5 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : BAHCO LANGE PUNTTANG LINDSTROM RX 7890


Lange punttangen, ontwikkeld volgens het exclusieve ERGO™ proces. Materiaal: hoogwaardig hooggelegeerd staal. Gepolijst. Numeriek gestuurde slijpmachines garanderen nauwkeurige snijkanthoeken en sluiting, hetgeen de betrouwbaarheid en consistentie van het gereedschap verhoogt. Gehard, 42-46 HRC. Speciaal scharnier voor minimale frictie en maximale snijresultaten. ESD veilige grepen, ergonomisch tweecomponenten-materiaal: een thermoplastische laag over hard polypropyleen voor een stevige, antislip greep. Micro-Touch: de vorm van de grepen maakt een goede controle en rotatie van de tangen mogelijk tussen duim en wijsvinger voor precisie werk. Met terugslagveer die de inspanning vermindert. Kan in drie posities worden ingesteld, of worden verwijderd. 32 mm lange afgeronde bekken. RX7890 met gladde bekken. RX7891 met getande bekken.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht69 g
Vorm van de bekkenrecht
Beklengte31,5 mm
Lengte158,5 mm
Gewicht72 g
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
68,96 excl. BTW
/ stuk
83,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen