Referenties
Bahco:2430 D-140
Rubix:10065564
EAN:7314150032853

Productdetails : BAHCO PUNTTANG LANG 140MM 2430 D-140
ISO 5745. Uitvoering: Gebruineerd, roestwerend behandeld. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Met PVC gecoate grepen. Spitse bekken voor een goede grip, vergen minder ruimte op minder toegankelijke plaatsen. Scherpe snijkanten speciaal ontworpen voor het knippen van zachte materialen zoals koperdraad en Geïsoleerde draad. Smalle, halfronde, getande bekken, nauwkeurig bewerkt voor een betere grip op het werkstuk. IP = Industrieverpakking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 110 g |
| Vorm van de bekken | halfrond |
| Beklengte | 37 mm |
| Lengte | 140 mm |
| Gewicht | 120 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,24 excl. BTW
/ stuk
€ 25,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen