Referenties
Lindström:RX 7891
Rubix:A0075500
EAN:7314150103225

Documenten
Productdetails : BAHCO LANGE PUNTTANG LINDSTROM RX 7891
Lange punttangen, ontwikkeld volgens het exclusieve ERGO™ proces. Materiaal: hoogwaardig hooggelegeerd staal. Gepolijst. Numeriek gestuurde slijpmachines garanderen nauwkeurige snijkanthoeken en sluiting, hetgeen de betrouwbaarheid en consistentie van het gereedschap verhoogt. Gehard, 42-46 HRC. Speciaal scharnier voor minimale frictie en maximale snijresultaten. ESD veilige grepen, ergonomisch tweecomponenten-materiaal: een thermoplastische laag over hard polypropyleen voor een stevige, antislip greep. Micro-Touch: de vorm van de grepen maakt een goede controle en rotatie van de tangen mogelijk tussen duim en wijsvinger voor precisie werk. Met terugslagveer die de inspanning vermindert. Kan in drie posities worden ingesteld, of worden verwijderd. 32 mm lange afgeronde bekken. RX7890 met gladde bekken. RX7891 met getande bekken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 80 g |
| Vorm van de bekken | recht |
| Beklengte | 31,5 mm |
| Lengte | 158,5 mm |
| Gewicht | 72 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,00 excl. BTW
/ stuk
€ 85,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen