KNIPEX ELEKTRONICA SUPER KNIPS 78 61 125 ESDDB

Electronic Super Knips® ESD

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Knipex:78 61 125 ESDSB
Rubix:10162680
EAN:4003773030201
KNIPEX ELEKTRONICA SUPER KNIPS 78 61 125 ESDDB

Technische samenvatting

Vorm van de bekkendiagonaal
Beklengte9 mm
Lengte180 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : KNIPEX ELEKTRONICA SUPER KNIPS 78 61 125 ESDDB


78 61 125 ESD Electronic Super Knips® ESD
Precisietangen om zeer fijn te knippen bijv. in elektronica en fijnmechanica. Uitvoering elektrisch afleidend - dissipatief. Geslepen, zeer scherpe snijkanten zonder facet. Schaarsnede met gecontroleerde microsnijkantverstelling voor langere levensduur en ultraprecisie ook bij het knippen van de dunste draden. Precies gevormde punten knippen ook platliggende draden vanaf Ø 0,2 mm door. Scharnier met scharnierpen uit edelstaal. Comfortabel werken door soepel scharnier. Met openingsveer en openingsbegrenzing. snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC. speciaal gereedschapsstaal, gebruineerd.
  • Snijcapaciteiten half harde draad (diameter): Ø 1,2 mm
  • Snijcapaciteiten zachte draad (diameter): Ø 0,2 – 1,6 mm
  • Beklengte (B): 9 mm
  • Bekdikte (scharnier) (D): 7,5 mm
  • Kopbreedte (A): 13,5 mm
  • ESD: ja  
  • Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC. Speciaal gereedschapsstaal, gebruineerd. Precisietangen om zeer fijn te knippen bijv. in elektronica en fijnmechanica. Uitvoering elektrisch afleidend - dissipatief. Geslepen, zeer scherpe snijkanten zonder facet. Schaarsnede met gecontroleerde micro-snijdkantoffset voor ultraprecieze snijdresultaten ook van zeer dunnen draden en een lange levensduur. Precies gevormde punten knippen ook platliggende draden vanaf Ø 0,2 mm door. Scharnier met scharnierpen uit edelstaal. Comfortabel werken door soepel scharnier. Met openingsveer en openingsbegrenzing. Benen met tweekleurige meer-componentengrepen zwart/grijs. speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, gesmeed, in olie gehard

    Sterke punten

    Precisietangen om zeer fijn te knippen bijv. in elektronica en fijnmechanica, Uitvoering elektrisch afleidend - dissipatief, Geslepen, zeer scherpe snijkanten zonder facet, Schaarsnede met gecontroleerde microsnijkantverstelling voor langere levensduur en ultraprecisie ook bij het knippen van de dunste draden, Precies gevormde punten knippen ook platliggende draden vanaf Ø 0,2 mm door, Scharnier met scharnierpen uit edelstaal, Comfortabel werken door soepel scharnier, Met openingsveer en openingsbegrenzing

    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid6
    Logistieke afmetingen (D x B x H)180x80x87 mm
    Vorm van de bekkendiagonaal
    Beklengte9 mm
    Lengte180 mm
    Gewicht72 g
    Land van oorsprongDE
    23,51 excl. BTW
    / stuk
    28,45 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 30 dagen