INA KGB 12 PP/AS KOGELBUSUNIT GESLOTEN

Lineair kogellager en behuizingsunit

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:KGB12-PP-AS
Rubix:03150042
EAN:4012802606331
INA KGB 12 PP/AS KOGELBUSUNIT GESLOTEN
Technische samenvatting
Binnendiameter12 mm
Hoogte35,8 mm
Lengte32 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA KGB 12 PP/AS KOGELBUSUNIT GESLOTEN


Sterke punten

-Lineair kogellager en behuizing
Gesealed, gesmeerd, met nasmeervoorziening
Corrosiebestendig ontwerp mogelijk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter12 mm
Hoogte35,8 mm
Lengte32 mm
Materiaalpp (afdichting)
Belasting stat. C385 N
Belasting dyn. C0540 N
Seriekgb
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
104,20 excl. BTW
/ stuk
126,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen