INA KGBAS 16 PP/AS KOGELBUSUNIT GESLOTEN INSTELBAAR
KGBAS 1636 PPAS LAGER
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:KGBAS16-PP-AS
Rubix:03145548
EAN:4012802621761

Documenten
Productdetails : INA KGBAS 16 PP/AS KOGELBUSUNIT GESLOTEN INSTELBAAR
Ring diameter: 16 mm; Serie: massief; Type: verstelbaar;
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 16 mm |
| Hoogte | 41 mm |
| Lengte | 36 mm |
| Afdichting | aan beide zijden verzegeld |
| Belasting stat. C | 530 N |
| Belasting dyn. C0 | 710 N |
| Serie | kgbas |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 165,39 excl. BTW
/ stuk
€ 200,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
