Referenties
INA:KGSNOS30-PP-AS
Rubix:03145610
Fabrikant:0043132910000
EAN:4012802430486

Productdetails : INA KGSNOS 30 PP/AS ASGELEIDING
KGSNOS30-PP-AS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 760 g |
| Binnendiameter | 47 mm |
| Hoogte | 68 mm |
| Lengte | 87 mm |
| Afdichting | aan beide zijden verzegeld |
| Serie | kgsnos..-pp-as |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 253,62 excl. BTW
/ stuk
€ 306,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
