FESTO LIN. AANDRIJVING DFPC-250-250-D-V4EX4-37E-45S-M24P-W2

LINEAIRE AANDRIJVING

Zie technische informatie

Referenties

Festo:DFPC-250-250-D-V4EX4-37E-45S-M24P-W2
Rubix:A0717722
Fabrikant:8172154
EAN:4052568610432
FESTO LIN. AANDRIJVING DFPC-250-250-D-V4EX4-37E-45S-M24P-W2

Technische samenvatting

Diameter zuiger250 mm
Slag van de Cilinder250 mm
Typefesto lin. aandrijving dfpc-250-250-d-v4ex4-37e-45s-m24p-w2
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO LIN. AANDRIJVING DFPC-250-250-D-V4EX4-37E-45S-M24P-W2


DFPC-250-250-D-V4EX4-37& LIN. AANDR.KIT

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter zuiger250 mm
Slag van de Cilinder250 mm
Typefesto lin. aandrijving dfpc-250-250-d-v4ex4-37e-45s-m24p-w2
Maximumtemperatuur80 °C
Maximale bedrijfsdruk8 bar
Diameter cilinderboring250 mm
Materiaalhooggelegeerd roestvast staal; aluminium (geanodiseerd / gegoten aluminium)
2.202,31 excl. BTW
/ stuk
2.664,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen