Referenties
SMC:CDM2B25-50AZ
Rubix:A0895596

Documenten
Productdetails : SMC CILINDER CDM2B25-50AZ
De serie CJP2 is verkrijgbaar in vier boringmaten, waaronder een kleine, maar krachtige boringmaat van 4 mm, waardoor dit de kleinste dubbelwerkende pencilinder op de markt is. Boringmaten van 6, 10 en 16 mm completeren het assortiment. Alle cilinders hebben een geëxtrudeerde aluminium behuizing, waardoor ze niet alleen compact, maar ook extreem licht zijn. De serie CJP2 is geschikt voor automatische schakelaars en andere opties zijn onder meer rubberen stootkussens en op bestelling gemaakte modellen, waaronder zowel hitte- als koudebestendige types. Bevestigingsmogelijkheden zijn onder meer basis/paneel, flens, voet, gaffel en draaitap.
C(D)M2-Z, Air Cylinder, Double Acting, Single Rod
Sterke punten
•Dubbelwerkende enkele stang zonder stangbeschermkap
Diverse schakelaars en diverse lengtes aansluitdraden
Bevestigingen: basis, voet, voor- en achterflens, gaffel, draaitap
Met of zonder stangbeschermkap
Diverse schakelaars en diverse lengtes aansluitdraden
Diverse schakelaars en diverse lengtes aansluitdraden
Bevestigingen: basis, voet, voor- en achterflens, gaffel, draaitap
Met of zonder stangbeschermkap
Diverse schakelaars en diverse lengtes aansluitdraden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 32x170x37 mm |
| Logistiek gewicht | 272 g |
| Type | smc cilinder cdm2b25-50az |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,90 excl. BTW
/ stuk
€ 89,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen