Referenties
INA:KWLT45-SL-G3-V0
Rubix:A0958673
Fabrikant:303718870014010
EAN:4064328842809





Productdetails : INA KWLT45-SL-V0-G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Voorspanning | v0 |
| Breedte | 86 mm |
| Lengte | 167 mm |
| Bouwmaat | 45 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 389,96 excl. BTW
/ stuk
€ 471,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
