INA KWVE 35 B SNL V1 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Recirculating Ball Bearing Carriage
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:KWVE35-B-SNL-V1-G4
Rubix:03146686
Fabrikant:0200516970250

Documenten
Productdetails : INA KWVE 35 B SNL V1 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Ball row pads
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1778 g |
| Breedte | 145 mm |
| Lengte | 70 mm |
| Hoogte op geleiders | 44 mm |
| Bouwmaat | 35 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 213,51 excl. BTW
/ stuk
€ 258,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
