EWELLIX LUCS 60 SINGLE UNIT GESLOTEN INSTELBAAR
Ewellix Lineaire kogellagereenheid LUCS
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Ewellix:LUCS 60
Rubix:03094600
Fabrikant:M/2202035
EAN:7316570202953



Documenten
Productdetails : EWELLIX LUCS 60 SINGLE UNIT GESLOTEN INSTELBAAR
Ewellix, is de toonaangevende leverancier van lineaire bewegingscomponenten en -oplossingen over de hele wereld.
Ewellix ontwerpt, vervaardigt en past kogel- en rolschroeven, lineaire geleiders en actuatoren aan die voldoen aan de unieke behoeften van de klanten.
Enkele eenheid zonder afdichtingen, wijdte verstelbaar, gesloten ontwerp, hersmeerbaar
Sterke punten
Ewellix lineaire kogellagers evenals de bijbehorende behuizing, eenheden en accessoires zijn mechanische componenten die geschikt zijn voor voordelige en eenvoudige lineaire geleidingen in een breed scala van toepassingen. Ewellix lineaire kogellagers zijn goed bekend op de markt en hebben zich bewezen in vele veeleisende toepassingen. Productkwaliteit, goede beschikbaarheid en een lange levensduur maken efficiënte en kosteneffectieve oplossingen mogelijk. De series 1 en 3 zijn uitwisselbaar conform DIN ISO 10285
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2600 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 1620x1620x940 mm |
| Gewicht verpakking | 2730 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Hoogte | 90 mm |
| Lengte | 125 mm |
| Afdichting | open |
| Belasting stat. C | 18000 N |
| Belasting dyn. C0 | 20400 N |
| Serie | standard series iso 3 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84879090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 762,32 excl. BTW
/ stuk
€ 922,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
