INA KGBA 30 PP/AS KOGELBUSUNIT GESLOTEN
Kgba lineair kogellager en huisvestingseenheid
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:KGBA30-PP-AS
Rubix:03150064
EAN:4012802047936


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30 mm |
|---|---|
| Lengte | 84 mm |
| Afdichting | aan beide zijden verzegeld |
Documenten
Productdetails : INA KGBA 30 PP/AS KOGELBUSUNIT GESLOTEN
Lineaire kogellagereenheden KGBA..PP-AS, afdichting, ingevet, nasmeerbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Lengte | 84 mm |
| Afdichting | aan beide zijden verzegeld |
| Belasting stat. C | 3600 N |
| Belasting dyn. C0 | 2850 N |
| Serie | kgba..-pp-as |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 218,70 excl. BTW
/ stuk
€ 264,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen