INA KGSNO 50 PP/AS ASGELEIDING

Kgsno lineair kogellager en huisvestingseenheid

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:KGSNO50-PP-AS
Rubix:03145600
EAN:4012802049572
INA KGSNO 50 PP/AS ASGELEIDING
Technische samenvatting
Binnendiameter50 mm
Lengte132 mm
Afdichtingaan beide zijden verzegeld
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA KGSNO 50 PP/AS ASGELEIDING


Lineaire kogellagereenheid KGSNO..-PP-AS, met zelfuitlijnend lineair kogellager, open ontwerp, afgedicht, gesmeerd, met nasmeervoorziening.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter50 mm
Lengte132 mm
Afdichtingaan beide zijden verzegeld
Belasting stat. C13900 N
Belasting dyn. C015100 N
Seriekgsno..-pp-as
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
476,72 excl. BTW
/ stuk
576,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen