EWELLIX LQCF 40-2LS QUADRO LINEAIRTAFEL

Ewellix Quadro lineaire lagereenheid LQCF

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Ewellix:LQCF 40-2LS
Rubix:03094566
Fabrikant:M/2201451
EAN:7316577656056
EWELLIX LQCF 40-2LS QUADRO LINEAIRTAFEL
Technische samenvatting
Binnendiameter40 mm
Hoogte62 mm
Lengte80 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : EWELLIX LQCF 40-2LS QUADRO LINEAIRTAFEL


Ewellix, voormalig SKF Linear Motion, is de toonaangevende leverancier van lineaire bewegingscomponenten en -oplossingen over de hele wereld.
Ewellix ontwerpt, vervaardigt en past kogel- en rolschroeven, lineaire geleiders en actuatoren aan die voldoen aan de unieke behoeften van de klanten.

Quadro eenheid, met 4 afdichtingen, zelf uitlijnend, open ontwerp, hersmeerbaar

Sterke punten

Ewellix, voormalig SKF Linear Mtion lineaire kogellagers, behuizingen, eenheden en accessoires zijn mechanische componenten die kunnen worden gebruikt voor de constructie van voordelige en eenvoudige lineaire geleidingen voor een breed scala van toepassingen. De Ewellix lineaire lagers serie biedt erkende voordelen ten opzichte van concurrerende oplossingen, en wordt beschouwd als een benchmark onder gebruikers van lineaire geleidingssystemen. Ewellix technologische innovaties, productkwaliteit, beschikbaarheid breed assortiment, betrouwbaarheid en levensduur dragen allemaal bij aan efficiënte en kosteneffectieve oplossingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht8120 g
Afmeting verpakking (D x B x H)2320x2320x910 mm
Gewicht verpakking8392 g
Binnendiameter40 mm
Hoogte62 mm
Lengte80 mm
Afdichtingaan beide zijden verzegeld
Belasting stat. C20800 N
Belasting dyn. C020800 N
Seriestandard series iso 3
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84879090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.710,89 excl. BTW
/ stuk
2.070,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen