INA KGSNO 30 PP/AS ASGELEIDING
Kgsno lineair kogellager en huisvestingseenheid
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:KGSNO30-PP-AS
Rubix:03145596
EAN:4012802049558


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30 mm |
|---|---|
| Lengte | 87 mm |
| Afdichting | aan beide zijden verzegeld |
Documenten
Productdetails : INA KGSNO 30 PP/AS ASGELEIDING
Lineaire kogellagereenheid KGSNO..-PP-AS, met zelfuitlijnend lineair kogellager, open ontwerp, afgedicht, gesmeerd, met nasmeervoorziening.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Lengte | 87 mm |
| Afdichting | aan beide zijden verzegeld |
| Belasting stat. C | 6000 N |
| Belasting dyn. C0 | 5900 N |
| Serie | kgsno..-pp-as |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 242,61 excl. BTW
/ stuk
€ 293,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen