FESTO LINEAIRE ZWAAIKLEM CLR-16-20-L-P-A 535438

Lineaire zwaaiklem CLR

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:CLR-16-20-L-P-A
Rubix:05097044
Fabrikant:535438
EAN:4052568168797
FESTO LINEAIRE ZWAAIKLEM CLR-16-20-L-P-A 535438

Technische samenvatting

Typecilinder zwenkklem
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder20 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO LINEAIRE ZWAAIKLEM CLR-16-20-L-P-A 535438


Lineaire zwaaiklem CLR-16-20-L-P-A Klemsysteem met lineaire en zwaaibeweging 90° naar links. Totale slag=30 mm, Zuigerdiameter=16 mm, Zuigerstangschroefdraad=M4, Zwaaihoek=90 deg +/- 4 deg, Klemslag=20 mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht309,17 g
Typecilinder zwenkklem
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder20 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Bouwmaat16
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84798997
259,46 excl. BTW
/ stuk
313,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen