FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-20-30-B-PPV-A-KF 609348
Begeleide rit
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:DFM-20-30-B-PPV-A-KF
Rubix:A0377747
Fabrikant:609348(DFM-20-30-B-PPV-A-KF)




Technische samenvatting
| Type | begeleide rit |
|---|---|
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 30 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-20-30-B-PPV-A-KF 609348
Sterke punten
•Minimale ruimtevereisten
Minimale montagetijd
Hoge weerstand tegen torsie
Hoge stijfheid
Onderhoudsvrij
Minimale montagetijd
Hoge weerstand tegen torsie
Hoge stijfheid
Onderhoudsvrij
Toepassingen
Klemcomponenten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | begeleide rit |
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 30 mm |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 374,56 excl. BTW
/ stuk
€ 453,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen