INA KGBS 12 PP/AS KOGELBUSUNIT GESLOTEN INSTELBAAR
Linear Ball Bearing and Housing Unit
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:KGBS12-PP-AS
Rubix:03150104
EAN:4054362438304

Documenten
Productdetails : INA KGBS 12 PP/AS KOGELBUSUNIT GESLOTEN INSTELBAAR
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Hoogte | 35,8 mm |
| Lengte | 32 mm |
| Belasting stat. C | 540 N |
| Belasting dyn. C0 | 385 N |
| Serie | kgbs12 |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 127,47 excl. BTW
/ stuk
€ 154,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
