Referenties
INA:KGHK06-B-PP-AS
Rubix:03145552
EAN:4012802048452

Documenten
Productdetails : INA KGHK 06 B/PP/AS ASGELEIDING
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 6 mm |
| Hoogte | 27 mm |
| Lengte | 25 mm |
| Belasting stat. C | 240 N |
| Belasting dyn. C0 | 340 N |
| Serie | kghk |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 101,09 excl. BTW
/ stuk
€ 122,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
