INA KGBS 16 PP/AS KOGELBUSUNIT GESLOTEN INSTELBAAR
Linear Ball Bearing
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:KGBS16-PP-AS
Rubix:03150106
EAN:4012802130515

Documenten
Productdetails : INA KGBS 16 PP/AS KOGELBUSUNIT GESLOTEN INSTELBAAR
Lineaire kogellagereenheid KGBS.. PP-AS, regelbaar, afdichting, ingevet, hersmeerbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 16 mm |
| Hoogte | 37,5 mm |
| Lengte | 36 mm |
| Belasting stat. C | 530 N |
| Belasting dyn. C0 | 710 N |
| Serie | kgbas |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 127,84 excl. BTW
/ stuk
€ 154,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
